FH-Wechselgrt. San Francisco FS-58/42/42S/1301F PZ VK 9mm Rosette Alu. F1 natur

Artikelnummer: Z00066154
EAN: 4012789764376
Herstellernummer: 3717955
FH-Wechselgrt. San Francisco FS-58/42/42S/1301F PZ VK 9mm Rosette Alu. F1 natur
Inkl. Steuern: 59,50 € VE 1 Stück Netto 50,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Feurschutz-Rosettengarnitur · geprüft nach DIN 18273 · innen: loser Türgriff · außen: feststehender Knopf · Rosetten mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · wartungsfreies Gleitlager für Türgriff · aufklappbare Abdeckrosetten · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 45 - 65
Lochung PZ
Stift Vierkant 9 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen