Kurzschild-Drückergrt. Marseille E1138Z/353K DIN EN 1906 OB VK 8mm Entf. 72mm

Artikelnummer: Z00032350
EAN: 4012789350821
Herstellernummer: 3042231
Kurzschild-Drückergrt. Marseille E1138Z/353K DIN EN 1906 OB VK 8mm Entf. 72mm
Inkl. Steuern: 45,92 € VE 1 Stück Netto 38,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · aus Edelstahl, matt F 69 · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · verdeckte Verschraubung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Lochung OB
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen