Kurzschild-Drückergrt. New York 1810/273KP Lochung OB Entf. 72mm Alu. F1

Artikelnummer: Z00029294
EAN: 4012789501575
Herstellernummer: 3273063
Kurzschild-Drückergrt. New York 1810/273KP Lochung OB Entf. 72mm Alu. F1
Inkl. Steuern: 15,57 € VE 1 Stück Netto 13,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Kurzschild-Garnitur · geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzungs-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Schilder sichtbar verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lochung OB
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen