Kurzschild-Drückergrt. Tokyo 1710/273 KP DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm Alu F2

Artikelnummer: Z00032424
EAN: 4012789204735
Herstellernummer: 2805371
Kurzschild-Drückergrt. Tokyo 1710/273 KP DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm Alu F2
Inkl. Steuern: 16,07 € VE 1 Stück Netto 13,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Kurzschild: Länge 180 mm, Breite 46 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Lochung PZ
Material Aluminium
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen