Kurzschild-Wechselgrt. Amsterdam E58/353K/1400F Klasse 4 PZ Entf. 72mm VK 8mm

Artikelnummer: Z00029234
EAN: 4012789387711
Herstellernummer: 3112489
Kurzschild-Wechselgrt. Amsterdam E58/353K/1400F Klasse 4 PZ Entf. 72mm VK 8mm
Inkl. Steuern: 65,46 € VE 1 Stück Netto 55,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Kurzschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 4) · Edelstahl, F69 · Türgriffe mit Steckgriff-Verbindung · Schilder mit Stahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · wartungsfreies Gleitlager für Türgriffe · Profilvollstift (8 mm) mit Klemmfeder zum Toleranzausgleich in der Schlossnuss · aufklippbare Abdeckschilder · verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit durchgehenden Gewindeschrauben · für Türstärke 40 - 45 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 40 - 45
Entfernung (mm) 72
Lochung PZ
Material Edelstahl
Oberfläche F69
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen