Kurzschild-Wechselgrt. London 113/202KP/AP PZ VK 8mm Entf. 72mm Alu F4 bronze

Artikelnummer: Z00032324
EAN: 4012789300284
Herstellernummer: 6270102
Kurzschild-Wechselgrt. London 113/202KP/AP PZ VK 8mm Entf. 72mm Alu F4 bronze
Inkl. Steuern: 31,74 € VE 1 Stück Netto 26,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Schilder sichtbar innen verschraubt · Drückerlänge 123 mm · Drückertiefe 53 mm · Vierkant 8 mm · Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm · für Türstärke 37 - 47 mm · mit Knopfschild 54 / 227K

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 47
Länge (mm) 165
Knopf 54/227 K
Lochteil 113
Breite (mm) 42
Entfernung (mm) 72
Drückertiefe (mm) 53
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F4 bronzefarbig
Min. Türstärke (mm) 37
Max. Türstärke (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen