Kurzschild-Wechselgrt. Tokyo 53/273KP/1710 DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm F1

Artikelnummer: Z00032451
EAN: 4012789204865
Herstellernummer: 2805515
Kurzschild-Wechselgrt. Tokyo 53/273KP/1710 DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm F1
Inkl. Steuern: 31,99 € VE 1 Stück Netto 26,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Kurzschild: Länge 180 mm, Breite 46 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Lochung PZ
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen