HOPPE Kurzschildgarnitur Tôkyô 53/273KP/1710 Alu.F2 PZ Wechselgrt.HOPPE

Artikelnummer:  
Z00032452 
EAN:  
4012789204902 
Herstellernummer:  
2805523 
Marke:  
HOPPE 

Lieferung in 1 Werktag.

29,39 €

Netto 24,70 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Wechselgarnitur
Befestigungsart Schnellstift-Verbindung
Breite 46 Millimeter
Entfernung 72 Millimeter
Farbe F2
Lochung PZ
Länge 180 Millimeter
Material Aluminium
Modell Tôkyô 53/273KP/1710
Norm DIN 1906
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Schildstärke 7 mm
Vierkantstift 8 Millimeter
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Innentür-Kurzschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) · Schilder sichtbar verschraubt · für Türstärke 37 - 42 mm · Kurzschild: Länge 180 mm, Breite 46 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben