Langschild-Dr.grt. Maribor 1766/3022P SK/OL VK 8mm Entf. 78mm Alu. F271

Artikelnummer: Z00066200
EAN: 4012789056372
Herstellernummer: 3803327
Hoppe
Langschild-Dr.grt. Maribor 1766/3022P SK/OL VK 8mm Entf. 78mm Alu. F271
Inkl. Steuern: 15,74 € VE 1 Stück Netto 13,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Rosetten-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37-42 mm · Schild mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig · inkl. Mehrzweckschrauben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Entfernung (mm) 78
Lochung SK/OL
Material Aluminium
Oberfläche F271 goldfarben glänzend

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen