Langschild-Dr.grt. Weimar M112SLN/2008 PZ VK 8mm Entf. 72mm Ms. F71 pol.

Artikelnummer: Z00066527
EAN: 4011952048633
Herstellernummer: 800834
Langschild-Dr.grt. Weimar M112SLN/2008 PZ VK 8mm Entf. 72mm Ms. F71 pol.
Inkl. Steuern: 30,05 € VE 1 Stück Netto 25,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Vierkant 8 mm · für Türstärke 38-43 mm · Entfernung 72 mm · Messing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 38-43
Entfernung (mm) 72
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche F71 poliert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen