Langschild-Dr.grt. Weimar M112SLN/2009 Bad. VK 8mm Entf. 72mm Ms. F73 brün.

Artikelnummer: Z00066531
EAN: 4011952046639
Herstellernummer: 800803
Langschild-Dr.grt. Weimar M112SLN/2009 Bad. VK 8mm Entf. 72mm Ms. F73 brün.
Inkl. Steuern: 47,12 € VE 1 Stück Netto 39,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Vierkant 8 mm · für Türstärke 38-43 mm · Entfernung 72 mm · Messing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 8 Millimeter
Entfernung 72 Millimeter
Lochung WC
Oberfläche F73 brüniert
für Türstärke 38-43 Millimeter
Material Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen