Langschild-Drückerganitur Stockholm E1140Z/302 DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm

Artikelnummer: Z00032305
EAN: 4012789351392
Herstellernummer: 3042741
Langschild-Drückerganitur Stockholm E1140Z/302 DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm
Inkl. Steuern: 23,45 € VE 1 Stück Netto 19,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen