Langschild-Drückergrt. Almeria M166SN/2700 Bad SK/OL VK 8mm Entf. 78mm DIN R

Artikelnummer: Z00032699
EAN: 4012789863956
Herstellernummer: 2221501
Langschild-Drückergrt. Almeria M166SN/2700 Bad SK/OL VK 8mm Entf. 78mm DIN R
Inkl. Steuern: 35,38 € VE 1 Stück Netto 29,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Drückerlänge 120 mm · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Langschild: Länge 248 mm, Breite 45 mm · Schilder sichtbar verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Länge (mm) 248
Breite (mm) 45
Anschlagrichtung links
Farb-Nr. F71
Entfernung (mm) 78
Drückerlänge (mm) 120
DIN links
Lochung Bad SK / OL
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche poliert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen