Langschild-Drückergrt. Birmingham 1117/202SP Bad SK/OL VK 8mm Entf. 78mm Alu F2

Artikelnummer: Z00032567
EAN: 4012789056020
Herstellernummer: 2534073
Langschild-Drückergrt. Birmingham 1117/202SP Bad SK/OL VK 8mm Entf. 78mm Alu F2
Inkl. Steuern: 17,97 € VE 1 Stück Netto 15,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 27 - 47 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 27 - 47
Entfernung (mm) 78
Lochung Bad SK / OL
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen