Langschild-Drückergrt. Birmingham 1117/202SP PZ VK 8mm Entf. 72mm Alu F1

Artikelnummer: Z00032563
EAN: 4012789055924
Herstellernummer: 2533978
Langschild-Drückergrt. Birmingham 1117/202SP PZ VK 8mm Entf. 72mm Alu F1
Inkl. Steuern: 10,89 € VE 1 Stück Netto 9,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 27 - 47 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 27 - 47
Entfernung (mm) 72
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen