Langschild-Drückergrt. Cervina M191/322 OB VK 8mm Entf. 72mm Messing F71

Artikelnummer: Z00032712
EAN: 4011952050469
Herstellernummer: 827756
Langschild-Drückergrt. Cervina M191/322 OB VK 8mm Entf. 72mm Messing F71
Inkl. Steuern: 15,54 € VE 1 Stück Netto 13,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Zimmertüren · Drückerlänge 117 mm · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Langschild: Länge 210 mm, Breite 38 mm · Schilder sichtbar verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Länge (mm) 210
Breite (mm) 38
Farb-Nr. F71
Entfernung (mm) 72
Drückerlänge (mm) 117
Lochung OB
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche poliert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen