HOPPE Langschild-Drückergrt. Göteborg E1410Z/302 DIN EN 1906 Bad SK/OL VK 8mm

Artikelnummer: Z00032490
EAN: 4012789216271
Herstellernummer: 2821101
HOPPE Langschild-Drückergrt. Göteborg E1410Z/302 DIN EN 1906 Bad SK/OL VK 8mm
Brutto Set-Preis 31,99 € Netto 26,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriff mit Schnellstift-Verbindung · Schilder sichtbar verschraubt · Drückerlänge 141 mm · Vierkant 8 mm · Schild: Länge 220 mm, Breite 42 mm · für Türstärke 37 - 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung 78 Millimeter
Breite (mm) 42
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Drückertiefe 79 Millimeter
Länge 220 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Oberfläche F69 matt
Material Edelstahl
Drückerlänge 141 Millimeter
Lochung Bad SK/OL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]