Langschild-Drückergrt.Istanbul M171/332P Bad SK/OL VK 8mm Entf.78mm DIN li.Ms.

Artikelnummer: Z00032702
EAN: 4012789761788
Herstellernummer: 1994254
Hoppe
Langschild-Drückergrt.Istanbul M171/332P Bad SK/OL VK 8mm Entf.78mm DIN li.Ms.
Inkl. Steuern: 34,86 € VE 1 Stück Netto 29,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Drückerlänge 119 mm · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Langschild: Länge 228 mm, Breite 38 mm · Schilder sichtbar verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Länge (mm) 228
Breite (mm) 38
Farb-Nr. F49
Entfernung (mm) 78
Drückerlänge (mm) 119
DIN links
Lochung Bad SK / OL
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen