HOPPE Langschild-Drückergrt. Istanbul M171/332P Bad SK/OL VK 8mm Entf. 78mm DIN L F 41

Artikel aktuell nicht lieferbar

34,51 €

Netto 29,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drückerlänge 119 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Entfernung 78 Millimeter
Oberfläche satiniert verchromt
Breite (mm) 38
Material Messing
DIN links
Farb-Nr. F41
Lochung Bad SK / OL
Länge 228 Millimeter
Schildstärke 7 mm
Norm DIN 1906
Ausführung Drückergarnitur
Modell Istanbul M171/332P
Anschlagrichtung DIN links
Breite 38 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Zimmertüren · Drückerlänge 119 mm · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Langschild: Länge 228 mm, Breite 38 mm · Schilder sichtbar verschraubt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
GROHE WC-Druckspüler DN 20, Wandeinbau
119,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben