Langschild-Drückergrt.Marseille 1138/273P DIN EN 1906 Bad SK/OL VK 8mm Entf.78mm

Artikelnummer: Z00032476
EAN: 4012789191516
Herstellernummer: 2785542
Langschild-Drückergrt.Marseille 1138/273P DIN EN 1906 Bad SK/OL VK 8mm Entf.78mm
Inkl. Steuern: 25,32 € VE 1 Stück Netto 21,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Aluminium, F1 naturfarbig · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Lochung Bad SK/OL
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen