Langschild-Drückergrt. Roissy M1941/332P Bad SK/OL VK 8mm Entf. 78mm links F71

Artikelnummer: Z00032657
EAN: 4012789864069
Herstellernummer: 2221691
Hoppe
Langschild-Drückergrt. Roissy M1941/332P Bad SK/OL VK 8mm Entf. 78mm links F71
Inkl. Steuern: 32,95 € VE 1 Stück Netto 27,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Drückerlänge 119 mm · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 47 mm · Langschild: Länge 228 mm, Breite 38 mm · Schilder sichtbar verschraubt · kartonverpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 47
Länge (mm) 228
Breite (mm) 38
Anschlagrichtung links
Farb-Nr. F71
Entfernung (mm) 78
Drückerlänge (mm) 119
DIN links
Lochung Bad SK / OL
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche poliert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen