HOPPE Langschild-Drückergrt. Roissy M1941/332P Bad SK/OL VK 8mm Entf. 78mm links F41

Artikelnummer: Z00032660
EAN: 4012789864090
Herstellernummer: 2221721
HOPPE Langschild-Drückergrt. Roissy M1941/332P Bad SK/OL VK 8mm Entf. 78mm links F41
Brutto Set-Preis 35,00 € Netto 29,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Drückerlänge 119 mm · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 47 mm · Langschild: Länge 228 mm, Breite 38 mm · Schilder sichtbar verschraubt · kartonverpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke 37 - 47 Millimeter
DIN links
Länge 228 Millimeter
Breite (mm) 38
Lochung Bad SK / OL
Anschlagrichtung links
Farb-Nr. F41
Material Messing
Drückerlänge 119 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Oberfläche satiniert verchromt
Entfernung 78 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]