Langschild-Drückergrt. Roissy M1941/332P OB VK 8mm Entf. 72mm Messing F71

Artikelnummer: Z00032656
EAN: 4012789864052
Herstellernummer: 2221683
Langschild-Drückergrt. Roissy M1941/332P OB VK 8mm Entf. 72mm Messing F71
Inkl. Steuern: 18,21 € VE 1 Stück Netto 15,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Drückerlänge 119 mm · fest/drehbar gelagert mit Rückholfeder · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 47 mm · Langschild: Länge 228 mm, Breite 38 mm · Schilder sichtbar verschraubt · kartonverpackt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 47
Länge (mm) 228
Breite (mm) 38
Farb-Nr. F71
Entfernung (mm) 72
Drückerlänge (mm) 119
Lochung OB
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche poliert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen