HOPPE Langschild-Drückergrt. Tokyo 1710/273P DIN EN 1906 OB VK 8mm Entf. 72mm Alu F1

Artikelnummer: Z00032427
EAN: 4012789204445
Herstellernummer: 2804926
HOPPE Langschild-Drückergrt. Tokyo 1710/273P DIN EN 1906 OB VK 8mm Entf. 72mm Alu F1
Brutto Set-Preis 14,91 € Netto 12,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung · Schilder sichtbar verschraubt · für Zimmertüren · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 47 mm · Langschild: Länge 240 mm, Breite 46 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]