HOPPE Langschild-Drückergrt.Tokyo 1710/273P DIN EN 1906 SK/OL VK 8mm Entf.78mm Alu F1

Artikelnummer: Z00032453
EAN: 4012789204681
Herstellernummer: 2805321
HOPPE Langschild-Drückergrt.Tokyo 1710/273P DIN EN 1906 SK/OL VK 8mm Entf.78mm Alu F1
Brutto Set-Preis 21,98 € Netto 18,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung · Schilder sichtbar verschraubt · für Zimmertüren · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 47 mm · Langschild: Länge 240 mm, Breite 46 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37 - 47 Millimeter
Material Aluminium
Lochung Bad SK/OL
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]