Langschild-Drückergrt. Tokyo M1710RH/265 DIN EN 1906 OB VK 8mm Entf. 72mm

Artikelnummer: Z00032468
EAN: 4012789203769
Herstellernummer: 2804281
Langschild-Drückergrt. Tokyo M1710RH/265 DIN EN 1906 OB VK 8mm Entf. 72mm
Inkl. Steuern: 21,12 € VE 1 Stück Netto 17,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Langschild-Garnitur · Messing-Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · Vierkant 8 mm · Türstärke 37 - 42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 47
Länge (mm) 239
Breite (mm) 39
Farb-Nr. F71
Entfernung (mm) 72
Drückerlänge (mm) 124
Lochung OB
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche poliert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen