HOPPE Langschild-Drückergrt. Tokyo M1710RH/265 DIN EN 1906 OB VK 8mm Entf. 72mm Ms.

Artikelnummer: Z00032482
EAN: 4012789203752
Herstellernummer: 2804264
HOPPE Langschild-Drückergrt. Tokyo M1710RH/265 DIN EN 1906 OB VK 8mm Entf. 72mm Ms.
Brutto Set-Preis 26,00 € Netto 21,85 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Langschild-Garnitur · Messing-Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · Vierkant 8 mm · Türstärke 37 - 42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]