Langschild-Drückergrt. Verona M151/302 DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm Ms. F49

Artikelnummer: Z00032509
EAN: 4012789203226
Herstellernummer: 2803691
Langschild-Drückergrt. Verona M151/302 DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm Ms. F49
Inkl. Steuern: 45,18 € VE 1 Stück Netto 37,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Schilder sichtbar verschraubt · Entfernung 72 mm · bei Bad 78 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Länge (mm) 220
Breite (mm) 42
Farb-Nr. F49 R
Entfernung (mm) 72
Drückerlänge (mm) 124
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen