HOPPE Langschild-Drückergrt. Vitoria M1515/302 DIN EN 1906 OB VK 8mm Entf. 72mm Ms.

Artikelnummer: Z00032506
EAN: 4012789203400
Herstellernummer: 2803886
HOPPE Langschild-Drückergrt. Vitoria M1515/302 DIN EN 1906 OB VK 8mm Entf. 72mm Ms.
Brutto Set-Preis 41,04 € Netto 34,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · Langschild 240 x 46 · Entfernung 72 mm · bei Bad 78 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche poliert-Resista®
Lochung OB
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Material Messing
Breite (mm) 41
Vierkant 8 Millimeter
Länge 219 Millimeter
Drückerlänge 125 Millimeter
Entfernung 72 Millimeter
Farb-Nr. F71 R
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]