Langschild-Drückergrt. Vitoria M1515/302 DIN EN 1906 SK/OL VK 8mm F41R

Artikelnummer: Z00032504
EAN: 4012789203486
Herstellernummer: 2803974
Langschild-Drückergrt. Vitoria M1515/302 DIN EN 1906 SK/OL VK 8mm F41R
Inkl. Steuern: 39,44 € VE 1 Stück Netto 33,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · Langschild 240 x 46 · Entfernung 72 mm · bei Bad 78 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Messing
Drückerlänge 125 Millimeter
Breite (mm) 41
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Entfernung 78 Millimeter
Lochung Bad SK / OL
Länge 219 Millimeter
Oberfläche poliert
Farb-Nr. F71
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen