Langschild-Wechselgrt. Cardiff E48/302/1850Z PZ VK 8mm Entf. 72mm Edelstahl F69

Artikelnummer: Z00032391
EAN: 4012789978605
Herstellernummer: 2423736
Langschild-Wechselgrt. Cardiff E48/302/1850Z PZ VK 8mm Entf. 72mm Edelstahl F69
Inkl. Steuern: 32,78 € VE 1 Stück Netto 27,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · Drückerlänge 124 mm · mit 8 mm Profilstift für Türstärke 37 - 42 mm · Schild: Länge 220 mm, Breite 42 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Länge (mm) 220
Breite (mm) 42
Entfernung (mm) 72
Drückerlänge (mm) 124
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen