Langschild-Wechselgrt. Denver E58/302/1310Z DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm

Artikelnummer: Z00032500
EAN: 4012789216219
Herstellernummer: 2821013
Langschild-Wechselgrt. Denver E58/302/1310Z DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm
Inkl. Steuern: 37,84 € VE 1 Stück Netto 31,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) · Schilde sichtbar verschraubt · Drückerlänge 125 mm · Vierkant 8 mm · Schild: Länge 220 mm, Breite 42 mm · Entfernung 72 mm · für Türstärke 37 - 47 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Länge (mm) 220
Breite (mm) 42
Entfernung (mm) 72
Drückerlänge (mm) 125
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen