HOPPE Langschildgarnitur London 54/227/202SP/113 Alu. F1 PZ 72mm DIN L/R HOPPE

Artikelnummer:  
Z00032325 
EAN:  
4012789300956 
Herstellernummer:  
6271340 
Marke:  
HOPPE 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

25,99 €

Netto 21,84 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Wechselgarnitur
Breite 40 Millimeter
Breite (mm) 40
DIN 1906
Drückerlänge 123 Millimeter
Drückertiefe 53 Millimeter
Entfernung 72 Millimeter
Farb-Nr. F1
Knopf 54/227
Lochteil 113
Lochung PZ
Länge 215 Millimeter
Material Aluminium
Modell London 54/227/202SP/113
Norm DIN 1906
Oberfläche F1 naturfarbig
Schildstärke 10 mm
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37 - 47 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 47 mm · mit Knopfschild 54/227 · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben