Langschild-Wechselgrt. London 54/227/202SP/113 PZ VK 8mm Entf. 72mm Alu F2

Artikelnummer: Z00032326
EAN: 4012789300413
Herstellernummer: 6271365
Langschild-Wechselgrt. London 54/227/202SP/113 PZ VK 8mm Entf. 72mm Alu F2
Inkl. Steuern: 27,66 € VE 1 Stück Netto 23,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · Türgriff mit Profilstift-Verbindung · für Türstärke 37 - 47 mm · mit Knopfschild 54/227 · Vierkant 8 mm · Entfernung 72 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 47
Länge (mm) 215
Knopf 54/227
Lochteil 113
Breite (mm) 40
Entfernung (mm) 72
Drückertiefe (mm) 53
Drückerlänge (mm) 123
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Min. Türstärke (mm) 37
Max. Türstärke (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen