HOPPE Langschild-Wechselgrt. Marseille 53/273P/1138 DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm

Artikelnummer: Z00032477
EAN: 4012789191691
Herstellernummer: 2785761
HOPPE Langschild-Wechselgrt. Marseille 53/273P/1138 DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm
Brutto Set-Preis 24,11 € Netto 20,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Langschild-Garnitur geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Aluminium, F1 naturfarbig · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Lochung PZ
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]