Langschild-Wechselgrt. Vitoria M90/302/1515 DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm F41

Artikelnummer: Z00032512
EAN: 4012789203950
Herstellernummer: 2804475
Langschild-Wechselgrt. Vitoria M90/302/1515 DIN EN 1906 PZ VK 8mm Entf. 72mm F41
Inkl. Steuern: 54,63 € VE 1 Stück Netto 45,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innentür-Langschild-Garnitur: geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzer-Kategorie 3) · Türgriffe mit 8 mm Schnellstift-Verbindung (mit Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm und Rückholfeder · Schilder sichtbar verschraubt · Langschild 240 x 46 · Entfernung 72 mm · bei Bad 78 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 37 - 42
Länge (mm) 219
Breite (mm) 41
Anschlagrichtung DIN links/rechts
Farb-Nr. F41 R
Entfernung (mm) 72
Drückerlänge (mm) 125
DIN links/rechts
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Messing
Oberfläche satiniert verchromt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen