HOPPE Profiltür-Drückergarn.1710RH/3346 PZ Entf.92mm VK 8mm Alu F1 naturf.f.TS 37-42mm

Lieferung in 1 Werktag.

22,46 €

Netto 18,87 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drückertiefe 54 Millimeter
Länge 245 Millimeter
Entfernung 92 Millimeter
Drückerlänge 124 Millimeter
Oberfläche F1
für Türstärke 37 - 42 Millimeter
Material Aluminium
Vierkant 8 Millimeter
Breite (mm) 30
Lochung PZ
Breite 30 Millimeter
Ausführung Drückergarnitur
Schildstärke 8 mm
DIN 1906
Befestigungssystem Vollstift-Verbindung
Lagerung fest-drehbar
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Farb-Nr. F1
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Rahmentüren · Fest / drehbar gelagert · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · außen: nicht sichtbar verschraubt · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Drückerlänge 124 mm · Drückertiefe 54 mm · Schild: Länge 245 mm, Breite 30 mm · Lochung PZ
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben