Profiltür-Drückergrt. New York 099KH/3346/1810 Lochung PZ Entf. 92mm TS 57-62

Artikelnummer: Z00029371
EAN: 4012789495881
Herstellernummer: 3257602
Profiltür-Drückergrt. New York 099KH/3346/1810 Lochung PZ Entf. 92mm TS 57-62
Inkl. Steuern: 22,71 € VE 1 Stück Netto 19,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Profiltüren · Türgriffe fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · außen: kurzer Griffhals · innen: sichtbare Verschraubung M6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 57-62
Entfernung (mm) 92
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen