HOPPE Profiltür-Garnitur New York 1810/303N Alu. F8707 f. TS 67-72mm

Artikelnummer:  
Z00029382
EAN:  
4012789507676
Herstellernummer:  
3278534
Marke:  
HOPPE

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

33,00 €

Netto 27,73 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Drückergarnitur
Befestigungssystem Vollstift-Verbindung
Breite 24 Millimeter
DIN 1906
Drückerlänge 127 Millimeter
Drückertiefe 55 Millimeter
Entfernung 92 Millimeter
Farb-Nr. F8707
Lagerung fest-drehbar
Länge 234 Millimeter
Material Aluminium
Oberfläche F8707 dunkelbraun
Schildstärke 8 mm
für Türstärke 67-72 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Profiltüren · Türgriffe lose gelagert · Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) · Schilder mit Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben