HOPPE Profiltür-Drückergrt.New York 1810/303N PZ Entf.92mm TS 57-62mm

Artikelnummer: Z00029303
EAN: 4012789507577
Herstellernummer: 3278471
HOPPE Profiltür-Drückergrt.New York 1810/303N PZ Entf.92mm TS 57-62mm
Brutto Set-Preis 28,00 € Netto 23,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Profiltüren · Türgriffe lose gelagert · Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) · Schilder mit Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F9016 verkehrsweiß
für Türstärke 57-62 Millimeter
Material Aluminium
Entfernung 92 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]