Profiltür-Drückergrt. New York 1810/3346 Lochung PZ Entf. 92mm F8707

Artikelnummer: Z00029350
EAN: 4012789495461
Herstellernummer: 3257354
Hoppe
Profiltür-Drückergrt. New York 1810/3346 Lochung PZ Entf. 92mm F8707
Inkl. Steuern: 22,78 € VE 1 Stück Netto 19,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Profiltüren · Türgriffe fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Lochung PZ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 57-62
Entfernung (mm) 92
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F8707 dunkelbraun
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen