HOPPE Profiltür-Drückergrt. New York 1810/3346 Lochung PZ Entf. 92mm TS 67-72mm

Lieferung in 11 Werktag.

23,65 €

Netto 19,87 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Lochung PZ
Entfernung 92 Millimeter
Oberfläche F9 Stahl
für Türstärke 67-72 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Material Aluminium
Befestigungssystem Vollstift-Verbindung
Schildstärke 8 mm
Lagerung fest-drehbar
DIN 1906
Farb-Nr. F9
Anschlagrichtung DIN links / rechts
Breite 30 Millimeter
Ausführung Drückergarnitur
Drückerlänge 127 Millimeter
Drückertiefe 55 Millimeter
Länge 245 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Profiltüren · Türgriffe fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Lochung PZ
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben