Profiltür-Drückergrt. New York 1810/3346SN Lochung PZ Entf. 92mm Alu F9 Stahl

Artikelnummer: Z00029345
EAN: 4012789495362
Herstellernummer: 3256829
Profiltür-Drückergrt. New York 1810/3346SN Lochung PZ Entf. 92mm Alu F9 Stahl
Inkl. Steuern: 14,49 € VE 1 Stück Netto 12,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

halbe Profiltür-Langschild-Garnitur (für Bügelgriffe) · Türgriff fest/drehbar gelagert, Vollstift-Verbindung · 40 mm vorstehend · Schild mit Edelstahl-Unterkonstruktion · Lochung: PZ · sichtbare Verschraubung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 92
Material Aluminium
Oberfläche F9 Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen