Profiltür-Wechselgarnitur Tokyo 76G/3346/1710RH PZ Entf.92mm VK 8mm F1 naturf.

Artikelnummer: Z00032552
EAN: 4012789787894
Herstellernummer: 2065019
Hoppe
Profiltür-Wechselgarnitur Tokyo 76G/3346/1710RH PZ Entf.92mm VK 8mm F1 naturf.
Inkl. Steuern: 25,07 € VE 1 Stück Netto 21,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fest / drehbar gelagert · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · außen: nicht sichtbar verschraubt · innen: sichtbare Verschraubung M6 · Drückerlänge 124 mm · Drückertiefe 54 mm · Schild: Länge 245 mm, Breite 30 mm · Lochung PZ · für Türstärke 57 - 62 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 57 - 62
Länge (mm) 245
Breite (mm) 30
Entfernung (mm) 92
Drückertiefe (mm) 54
Drückerlänge (mm) 124
Lochung PZ
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen