Profiltür-Wechselgrt.New York 554/303N/1810 Lochung PZ Entf.92mm TS 67-72mm

Artikelnummer: Z00029386
EAN: 4012789508598
Herstellernummer: 3278905
Profiltür-Wechselgrt.New York 554/303N/1810 Lochung PZ Entf.92mm TS 67-72mm
Inkl. Steuern: 38,37 € VE 1 Stück Netto 32,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Profiltüren · Türgriff und Griffplatte / Griff mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) · Schilder mit Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 67-72
Entfernung (mm) 92
Material Aluminium
Oberfläche F8707 dunkelbraun
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen