Profiltür-Wechselgrt. New York 554/3346/1810 PZ Entf. 92mm TS 67-72mm

Artikelnummer: Z00029370
EAN: 4012789495843
Herstellernummer: 3257581
Profiltür-Wechselgrt. New York 554/3346/1810 PZ Entf. 92mm TS 67-72mm
Inkl. Steuern: 30,70 € VE 1 Stück Netto 25,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Profiltüren · mit Griffplatte 554 · Türgriff fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · innen: sichtbare Verschraubung M6 - Lochung PZ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Türstärke (mm) 67-72
Entfernung (mm) 92
Vierkant (mm) 8
Material Aluminium
Oberfläche F9016 verkehrsweiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen