HOPPE Profiltür-Wechselgarnitur New York 76G/3346/1810 Alu. F9016 PZ f. TS 57-62mm

Artikelnummer:  
Z00029358 
EAN:  
4012789495652 
Herstellernummer:  
3257451 
Marke:  
HOPPE 

Lieferung in 1 Werktag.

26,24 €

Netto 22,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Wechselgarnitur
Befestigungssystem FDW-Profilstift
Breite 30 Millimeter
Drückerlänge 127 Millimeter
Drückertiefe 55 Millimeter
Entfernung 92 Millimeter
Farb-Nr. F9016
Knopfbreite 91 Millimeter
Knopfhöhe 50 Millimeter
Knopftiefe 49 Millimeter
Lagerung fest/drehbar
Lochung PZ
Länge 245 Millimeter
Material Aluminium
Norm DIN 1906
Oberfläche F9016 verkehrsweiß
Schildstärke 8 mm
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 57-62 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Profiltüren · mit Knopf 76G · Türgriff fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · innen: sichtbare verschraubung M6 · Lochung PZ
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben