HOPPE Profiltür-Wechselgrt.New York 76G/3346/1810 Lochung PZ Entf.92mm TS 67-72mm

Artikelnummer: Z00029361
EAN: 4012789495683
Herstellernummer: 3257485
HOPPE Profiltür-Wechselgrt.New York 76G/3346/1810 Lochung PZ Entf.92mm TS 67-72mm
Brutto Set-Preis 26,24 € Netto 22,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Profiltüren · mit Knopf 76G · Türgriff fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · innen: sichtbare verschraubung M6 · Lochung PZ

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 8 Millimeter
Lochung PZ
Entfernung 92 Millimeter
für Türstärke 67-72 Millimeter
Oberfläche F8707 dunkelbraun
Material Aluminium

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]