• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

HOPPE Profiltür-Wechselgarnitur New York 76G/3346/1810 Alu. F9016 PZ f. TS 67-62mm

Artikelnummer:  
Z00029362 
EAN:  
4012789495706 
Herstellernummer:  
3257493 
Marke:  
HOPPE 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

26,24 €

Netto 22,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Ausführung Wechselgarnitur
Befestigungssystem FDW-Profilstift
Breite 30 Millimeter
Drückerlänge 127 Millimeter
Entfernung 92 Millimeter
Farb-Nr. F9016
Knopfbreite 91 Millimeter
Knopfhöhe 50 Millimeter
Knopftiefe 49 Millimeter
Lagerung fest/drehbar
Lochung PZ
Länge 245 Millimeter
Material Aluminium
Norm DIN 1906
Oberfläche F9016 verkehrsweiß
Schildstärke 8 mm
Vierkant 8 Millimeter
für Türstärke 67-72 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Profiltüren · mit Knopf 76G · Türgriff fest/drehbar gelagert · Vollstift-Verbindung · Schilder mit Edelstahl-Unterkonstruktion und Stütznocken · innen: sichtbare verschraubung M6 · Lochung PZ
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben