Renovationsgarnitur Paris E138Z/3334 Bad. VK 8mm Entfernung 78mm VA TS 37-42

Artikelnummer: Z00031913
EAN: 4012789710199
Herstellernummer: 1893672
Hoppe
Renovationsgarnitur Paris E138Z/3334 Bad. VK 8mm Entfernung 78mm VA TS 37-42
Inkl. Steuern: 80,42 € VE 1 Stück Netto 67,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

geprüft nach DIN EN 1906 (Benutzerkategorie 3) · mit Schnellstift-Verbindung · Schilder sichtbar verschraubt · Breite: 53 mm · Länge 249 mm · für Türstärke 37 - 47 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entfernung (mm) 78
Lochung WC
Türstärke (mm) 37-47
Material Edelstahl
Oberfläche F69 matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen